DAYTON 3HGG1 Square Damper Damper 24v 7-3 / 4 Inch Πλάτος | AC9LLD

DAYTON 3HGG1 Τετράγωνο αποσβεστήρα καπνού 24v 7-3/4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LLD Μοντέλο: 3HGG1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο αποσβεστήρα καπνού
Πραγματικό ύψος7.75 "
Πραγματικό πλάτος7.75 "
Λεπίδα16 γκα
Βάθος12 "
κορνίζα16 γκα
Ελεύθερη περιοχή35.28 τ.μ.
Hz60
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετα οριζόντια
Ονομαστικό ύψος αγωγού8"
Ονομαστικό πλάτος αγωγού8"
Φάση1
Μέγιστο διαφορικό πίεσης4 "wg
Συνιστώμενη γωνία συγκράτησηςΑρ. Αρ. 2TGG5
ΣφραγίδεςΕύκαμπτη ανοξείδωτη βάση
ShapeΤετράγωνα
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1515
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΕλεύθερη περιοχήΤάσηΤιμή
DAYTON 3HGG2 Square Damper Damper 24v 9-3 / 4 Inch Πλάτος | AC9LLE 3ΗGG29.75 "9.75 "43.48 τ.μ.24€713.97
DAYTON 3HGG3 Πλατεία αποσβεστήρα καπνού Κάθετη / οριζόντια | AC9LLF 3ΗGG315.75 "15.75 "159.69 τ.μ.24€762.27
DAYTON 3HGG4 Square Damper Damper 17-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LLG 3ΗGG417.75 "17.75 "240.91 τ.μ.24€833.00
DAYTON 3HGG5 Square Damper Damper 23-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LLH 3ΗGG523.75 "23.75 "382.32 τ.μ.24€919.81
DAYTON 3HGG6 Square Damper Damper 120v 7-3 / 4 Inch Πλάτος | AC9LLJ 3ΗGG67.75 "7.75 "35.28 τ.μ.120€701.10
DAYTON 3HGG7 Square Damper Damper 120v 9-3 / 4 Inch Πλάτος | AC9LLK 3ΗGG79.75 "9.75 "43.48 τ.μ.120€721.11
DAYTON 3HGG8 Πλατεία αποσβεστήρα καπνού 15-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC9LLL 3ΗGG815.75 "15.75 "159.69 τ.μ.120€836.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3HGG1 Τετράγωνο αποσβεστήρα καπνού 24v 7-3/4 ίντσες πλάτος
€701.14 /μονάδα