DAYTON 3HFL9 Downblast Vent Belt Drive 36 In | AC9LHC

DAYTON Κίνηση ιμάντα εξαερισμού 3HFL9 Downblast 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LHC Μοντέλο: 3HFL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,064.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP18,322
CFM @ 0.125 ίντσες. SP17,941
CFM @ 0.250 ίντσες. SP17,560
CFM @ 0.375 ίντσες. SP17,179
CFM @ 0.500 ίντσες. SP16,711
CFM @ 0.625 ίντσες. SP16,243
CFM @ 0.750 ίντσες. SP15,774
CFM @ 0.875 ίντσες. SP15,242
CFM @ 1.000 ίντσες. SP14,710
CFM @ 1.250 ίντσες. SP13,535
CFM @ 1.500 ίντσες. SP12,119
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP5.23
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 180
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps13.6-12.8/6.4
Κινητήρας HP5
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.58.75 "
συνολικό ύψος38.5 "
Φάση3
RPM685
Άξονας Dia. Sheave End1.25 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1.25 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft29
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 223.2
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB59 Downblast Vent Belt Drive 11 In |. | AC3BHQ 2RB59292Συναρμολογημένο19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast Vent Belt Drive 11 Σε | AC3BHR 2RB60710Συναρμολογημένο19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHT 2RB611062Συναρμολογημένο19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast Vent Belt Drive 11 In | Ac3bhu 2RB621321Συναρμολογημένο22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 In | AC3BHV 2RB631871Συναρμολογημένο22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 σε | AC3BHW 2RB642166Συναρμολογημένο26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast Vent Belt Drive 18-1 / 2 In | AC9JZC 3ΓΥ664179Συναρμολογημένο30 "40463900375335753178€2,954.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κίνηση ιμάντα εξαερισμού 3HFL9 Downblast 36 In
€7,064.37 /μονάδα