Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3HEV4 ιμάντας V Variable Speed ​​1922v443 | AC9LCM

DAYTON 3HEV4 ιμάντας V μεταβλητής ταχύτητας 1922v443

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LCM Μοντέλο: 3HEV4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
ΓωνίαΠτυχία 22
Τύπος ζώνηςΜεταβλητή ταχύτητα
ΚατασκευήΟδοντωτός
Αριθμός βιομηχανίας1922V443
ΥλικόΕύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας
Εξωτερικό μήκος44 29 / 64 "
Κορυφαίο πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4010323000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΤύπος ζώνηςΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 3HEU3 Μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα V 1228v255 | AC9LCB 3ΗΕU3Πτυχία 28Μεταβλητή ταχύτητα1228V255Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας26 "3 / 4 "€66.79
DAYTON 3HEU4 Μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα V 1422v290 | AC9LCC 3ΗΕU4Πτυχία 22Μεταβλητή ταχύτητα1422V290Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας29.5 "7 / 8 "€72.00
DAYTON 3HEU5 Μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα V 1626v290 | AC9LCD 3ΗΕU5-Μεταβλητή ταχύτητα1626V290Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας29.5 "1"€75.21
DAYTON 3HEU6 Μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα V 1922v277 | AC9LCE 3ΗΕU6-Μεταβλητή ταχύτητα1922V277Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας28 13 / 32 "1.187 "€98.61
DAYTON 3HEU7 Μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα V 1922v298 | AC9LCF 3ΗΕU7-Μεταβλητή ταχύτητα1922V298Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας30 13 / 32 "1.187 "€101.17
DAYTON 3HEU8 Ζώνη V Μεταβλητή ταχύτητα 1922v338 | AC9LCG 3ΗΕU8-Μεταβλητή ταχύτητα1922V338Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας34 13 / 32 "1.187 "€107.65
DAYTON 3HEU9 V-belt Μεταβλητή ταχύτητα 1922v363 | AC9LCH 3ΗΕU9-Μεταβλητή ταχύτητα1922V363Εύκαμπτο κορυφαίο ύφασμα, κορδόνια εφελκυσμού από πολυεστέρα, ενισχυμένο με ίνες σώμα, γρανάζια ακριβείας36 29 / 64 "1.187 "€112.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3HEV4 ιμάντας V μεταβλητής ταχύτητας 1922v443
€125.17 /μονάδα