Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3FCX5 Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 8 ίντσα AC9AET

DAYTON Ρουλεμάν 3FCX5 με οπή 1-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AET Μοντέλο: 3FCX5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικό52100 χάλυβας χρωμίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού15 / 32 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.1.125 "
ΧρώμαΓκρί
Διάσταση A4.25 "
Διάσταση C3.25 "
Διάσταση D15 / 32 "
Διάσταση F1-37 / 64 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4382 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών3.25 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος1 37 / 64 "
Συνολικό μήκος4.25 "
συνολικό πλάτος4.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2517 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς F έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση DΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση FΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΣτέγαση ΥλικόΤύπος κλειδώματοςΤιμή
DAYTON 3CUR1 Έδρανο με ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AC8NPK 3 CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€81.23
DAYTON 3CUR2 Έδραση με ρουλεμάν 5/8 ίντσα AC8NPL 3 CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€79.67
DAYTON 3FCN1 Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-1/4 ίντσας οπή | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€106.08
DAYTON 3FCN2 Έδρανο ρουλεμάν 1/2 ίντσα AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€41.91
DAYTON 3FCN3 Έδραση με ρουλεμάν 5/8 ίντσας AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€56.86
DAYTON 3FCN4 Έδραση με ρουλεμάν 3/4 ίντσα AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€63.60
DAYTON 3FCN5 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσας | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€67.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ρουλεμάν 3FCX5 με οπή 1-1/8 ίντσας
€84.84 /μονάδα