Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SBIXX0370050-005P1 Βίδα ώμου Hex 5/16-18 X 1/2 ίντσας, 5PK | AE4RPN 5MMN6

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Εξάγωνη βίδα ώμου 5/16-18 X 1/2 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RPN Μοντέλο: SBIXX0370050-005P1Cross Ref: 5MMN6
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
€50.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό123,000 psi
Σκληρότητα RockwellC26
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Εξάγωνη βίδα ώμου 5/16-18 X 1/2 ίντσες, 5PK
€50.86 /πακέτο