DAYTON 3C108 Αγωγός ανεμιστήρα 22 5/8 In | AC8LJT

DAYTON 3C108 Αγωγός φυσητήρα 22 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LJT Μοντέλο: 3C108

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,968.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.5
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης35.125 "
Μήκος στέγασης33.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 10 έως 20
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού22 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού8 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.5
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Ύψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Διάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
DAYTON 3C106 Αγωγός ανεμιστήρα 15 5/8 In | AC8LJQ 3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "€2,188.44
DAYTON 3C107 Αγωγός ανεμιστήρα 19 1/8 In | AC8LJR 3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€2,835.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C108 Αγωγός φυσητήρα 22 5/8 In
€2,968.14 /μονάδα