DAYTON 3C029 Χάλυβα ανεμιστήρα 36 In | AC8LJK

DAYTON 3C029 Λεπίδα ανεμιστήρα από χάλυβα 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LJK Μοντέλο: 3C029

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,161.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικα αναστρέψιμης αντικατάστασης
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.1"
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
HP1/2, 3/4, 1, 1 1/2 ή 2
Αριθμός Λεπίδες8
Έλικα Dia.36 "
RPM490, 575, 650, 765 ή 830

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)86.87
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)86.87
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C029 Λεπίδα ανεμιστήρα από χάλυβα 36 ίντσες
€1,161.09 /μονάδα