DAYTON 3AZJ2 Στέγαση οροφής Σταθερή μη επιτρεπόμενη Od 39 In | AC8KUN

DAYTON 3AZJ2 Κράσπεδο οροφής Διορθώθηκε μη αεριζόμενο από 39 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KUN Μοντέλο: 3AZJ2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟροφή
Κατασκευή18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Curb Ύψος (In.)12
Αναγνωριστικό Curb Square (In.)36
Curb Square OD (In.)39
Μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)33-1/2 x 33-1/2
Φλάντζα που αναβοσβήνει (In.)1-1/2
Επιφάνεια στερέωσης στερέωσης W (In.)2
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε, χωρίς αερισμό
Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες DaytonΈχοντας μια τετραγωνική βάση 40 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 3AZH7 Οροφή Οροφή Διορθώθηκε Μη Αποτρεπτό Od 27 In | AC8KUJ 3ΑΖΗ7Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€370.09
DAYTON 3AZH8 Οροφή Περιοχή Διορθώθηκε Μη Αποτρεπτό Od 33 In | AC8KUK 3ΑΖΗ8Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€413.20
DAYTON 3AZH9 Στέγαση οροφής Σταθερό μη επιτρεπόμενο Od 34 1/2 In | AC8KUL 3ΑΖΗ9Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€486.90
DAYTON 3AZJ1 Οροφή Περιοχή Σταθερό Μη Αποτρεπτό Od 37 1/2 In | AC8KUM 3ΑΖJ1Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€492.29
DAYTON 3AZJ3 Στέγαση οροφής Σταθερή μη επιτρεπόμενη Od 43 1/2 In | AC8KUP 3ΑΖJ3Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€554.64
DAYTON 3AZJ4 Οροφή Οριοθέτηση Σταθερό Μη Αποτρεπτό Od 45 In | AC8KUQ 3ΑΖJ4Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€554.66
DAYTON 3AZJ5 Στέγαση οροφής Σταθερή μη επιτρεπόμενη Od 49 In | AC8KUR 3ΑΖJ5Διορθώθηκε, χωρίς αερισμό€621.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3AZJ2 Κράσπεδο οροφής Διορθώθηκε μη αεριζόμενο από 39 ίντσες
€507.49 /μονάδα