Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3AY60 Patcher Ratchet Lift Χωρητικότητα 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 Puller Ratchet Lift Χωρητικότητα 1000 2000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KMB Μοντέλο: 3AY60
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
€24.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράβηγμα καστάνιας
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Μήκος καλωδίου15ft.
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
λαβή Μήκος20.5 "
Άνοιγμα γάντζου7 / 8 "
ανυψωτικής ικανότητας1000/2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18 έως 24 "
Τραβήξτε την ικανότητα2000/4000 λίβρες
ΑναστολεύςΘετικό κλείδωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.608
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο χειροκίνητος εξολκέας καστάνιας Dayton 3AY60 είναι ιδανικός για το τράβηγμα, την ανύψωση, τη ρυμούλκηση και την τάνυση βαρέων φορτίων για εργασίες χειρισμού υλικού. Αυτό το εξολκέα είναι ιδανικό για εργοστάσια παραγωγής, εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και χώρους αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτουν θετική καστάνια ασφάλισης που κρατά το καλώδιο στη θέση του, αποτρέποντας έτσι την χαλάρωση της τάσης.
  • Οι γάντζοι τους διαθέτουν δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος για να αποτρέπουν την αποκόλληση των καλωδίων σε συνθήκες χωρίς πίεση.
  • Έχουν ατσάλινη κατασκευή για να αντέχουν βαριά φορτία.
  • Αυτοί οι ανελκυστήρες καστάνιας διαθέτουν μονωμένη λαβή για να ελαχιστοποιείται η κόπωση του χρήστη και να αποτρέπονται οι πιθανότητες τυχαίων χτυπημάτων σε ηλεκτρικά μηχανήματα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν πιθανότητες να γλιστρήσει το σχοινί από το άγκιστρο καστάνιας;

A. Όχι, αυτά τα άγκιστρα διαθέτουν διάταξη αυτοασφάλισης που εμποδίζει την απελευθέρωση του καλωδίου / σχοινιού.

Ε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξολκέας καστάνιας για την ανύψωση φορτίων για μεγάλες περιόδους;

Α. Ναι, έχει φέρουσα ικανότητα 2000 lb και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση βαρέων φορτίων για μεγάλες περιόδους.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3AY60 Puller Ratchet Lift Χωρητικότητα 1000 2000 Lb
€24.22 /μονάδα