Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3ACF4 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσας Buna Carbon Κεραμικό | AC8HCJ

DAYTON 3ACF4 Τσιμούχα άξονα 5/8 ιντσών Buna Carbon Ceramic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HCJ Μοντέλο: 3ACF4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση στεγανοποιητικού άξονα αντλίας
Κωδικός περιεχομένου υλικούBCRJR
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-25 Βαθμ.F
Ονομαστικό μήκος εργασίας (σε.)1
Σφραγίδα (In.)5/8
Υλικό σφραγίδαςBuna, Carbon, Κεραμικό
Διάτρηση καθίσματος1-1 / 4 "
Πάχος καθίσματος0.405 "
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8484200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΥλικό σφραγίδαςΤιμή
DAYTON 3ACE6 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσας Buna Carbon Κεραμικό | AC8HCB 3ACE6160 F-25 Βαθμ.FBuna, Carbon, Κεραμικό€45.52
DAYTON 3ACE7 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσας Viton Carbon Κεραμικό | AC8HCC 3ACE7250 F40 βαθμοί FViton, Carbon, Κεραμικό€63.22
DAYTON 3ACE8 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσες Viton Silicon Carbide | AC8HCD 3ACE8250 F40 βαθμοί FViton, καρβίδιο του πυριτίου€84.95
DAYTON 3ACE9 Σφραγίδα άξονα 5/8 ίντσας Viton Carbon κεραμικό | AC8HCE 3ACE9180 F40 βαθμοί FViton, Carbon, Κεραμικό€116.14
DAYTON 3ACF1 Σφραγίδα άξονα 5/8 ίντσας Viton Silicon Carbide | AC8HCF 3ACF1180 F40 βαθμοί FViton, καρβίδιο του πυριτίου€433.99
DAYTON 3ACF2 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσας Viton Silicon Carbide | AC8HCG 3ACF2180 F40 βαθμοί FViton, καρβίδιο του πυριτίου€897.21
DAYTON 3ACF3 Άξονας στεγανοποίησης 5/8 ίντσας Viton Carbon Κεραμικό | AC8HCH 3ACF3180 F40 βαθμοί FViton, Carbon, Κεραμικό€192.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACF4 Τσιμούχα άξονα 5/8 ιντσών Buna Carbon Ceramic
€31.49 /μονάδα