DAYTON 3ACD3 Αντλία εύκαμπτης πτερωτής 1 Hp 115 / 230v | AC8HBQ

DAYTON 3ACD3 Pump Flexible Impeller 1 Hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HBQ Μοντέλο: 3ACD3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,107.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές14.4/7.2
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού14
Ύψος12 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1
Υλικό πτερωτώνΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 4 NPT
Μήκος13 19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι85 πόδια
Μέγιστη. Πίεση36.7 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Τύπος κινητήραODP
Πρωταρχικά στα πόδια10 πόδια και 15 πόδια με βαλβίδα ποδιών και αντλίες πλημμυρισμένες
RPM1725
ΣφραγίστεΧείλη νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Θερμ. Εύρος0-180 Φ
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή
Τάση115/230
Πλάτος6 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56YZ)
    • Χαρακτηριστικά: Δράση άντλησης θετικής μετατόπισης χωρίς επαφή από μέταλλο σε μέταλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΠίεσηGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούHPΤιμή
DAYTON 3ACD4 Αντλία εύκαμπτης πτερωτής 1 1/2 Hp 115 / 230v | AC8HBR 3ACD492 πόδια18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,320.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACD3 Pump Flexible Impeller 1 Hp 115/230v
€2,107.77 /μονάδα