Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3ACB1 Αντλία βάθρο Εισόδου / εξόδου 3/4 ίντσες | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 βάθρο αντλίας Είσοδος/Έξοδος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HAV Μοντέλο: 3ACB1
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
€636.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
ΡουλεμάνΆνθρακας γραφίτης
Υλικό σώματοςΧάλκινο και ορείχαλκο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού11.5
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού10.6
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού10.1
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού11.7
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού9
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού7.8
Ύψος3.75 "
HP3/4
ΣτροφείοΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος3/4 NPT
Μήκος5 29 / 32 "
Μέγιστη. Κεφάλι80 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση34.6 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)9.4
Στερέωση οπών OC2-1 / 4 ίντσες
RPM1750
ΣφραγίδεςΆνθρακας, Κεραμικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Shaft Dia.5 / 8 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΚεφαλή αντλίας, Κλείσιμο σε συνδυασμό
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 10 Ft. του Head @ 1725 RPM (11.5)
    • GPM νερού @ 30 Ft. του Head @ 1725 RPM (10.6)
    • Ελάχ. Εκκίνηση ροπής (σε λίβρες.) (45)
    • Αντλίες έως (Ft.) (80)
    • Μέγεθος Ύψος OC (In.) (2-1 / 8)
    • Χαρακτηριστικά: Οι αντλίες είναι αμφίδρομες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACB1 βάθρο αντλίας Είσοδος/Έξοδος 3/4 ίντσες
€636.69 /μονάδα