DAYTON 3ACA7 Αντλία λαδιού Σύστημα αντλίας πολυπροπυλενίου 12vdc | AC8HAR

DAYTON 3ACA7 Σύστημα Αντλίας Αλλαγής Λαδιών Πολυπροπυλένιο 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HAR Μοντέλο: 3ACA7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αλλαγής λαδιού
Ενισχυτές7.5
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος7.8ft.
Ρυθμός ροής4.0 GPM
Ύψος15.75 "
Μήκος11.75 "
Μέγιστη. Κεφάλι40 πόδια
Μέγιστη. Πίεση17 psi
Μέγιστη. Ιξώδες3000 SSU
Πρωταρχικά στα πόδια7.5
Χωρητικότητα Δεξαμενής3 1/2 Γαλ.
Θερμ. Εύρος185 F
Τάση12 VDC
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.02
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη (πλαστικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3ACA8 Αντλία λαδιού Σύστημα αντλίας πολυπροπυλενίου 12vdc | AC8HAT 3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "€533.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACA7 Σύστημα Αντλίας Αλλαγής Λαδιών Πολυπροπυλένιο 12vdc
€486.40 /μονάδα