DAYTON Συστήματα αντλιών αλλαγής λαδιού


Φίλτρα
Ενισχυτές: 7.5 , Υλικό σώματος: Πολυπροπυλένιο , Μήκος καλωδίου: 7.8ft. , Ρυθμός ροής: 4.0 GPM , Μέγιστη. Κεφάλι: 40 πόδια , Μέγιστη. Πίεση: 17 psi , Μέγιστη. Ιξώδες: 3000 SSU , Θερμ. Εύρος: 185 F , Τάση: 12 VDC
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ACA7
15.75 "11.75 "11.75 "€486.40
B
3ACA8
21 "13 3 / 8 "8.75 "€533.44

Συστήματα αντλιών αλλαγής λαδιού

Τα συστήματα αντλιών αλλαγής λαδιών Dayton είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν λάδια, λιπαντικά, ψυκτικά και μη λειαντικά υγρά κατά τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Αυτά τα συστήματα αντλιών είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Διαθέτουν κινητήρα 12 VDC για άντληση υγρού και μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης για άμεση απενεργοποίηση του κινητήρα όταν ανιχνευτεί απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Τα συστήματα αντλίας αλλαγής λαδιών Dayton είναι εξοπλισμένα με μια μη βουλωμένη ελαστική πτερωτή για αδιάλειπτη ροή και ένα καλώδιο μήκους 7.8 ποδιών για φορητότητα, επιπλέον με διακόπτη οπισθοπορείας και σωλήνα αναρρόφησης και εκκένωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;