Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A425 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AC8GKP

DAYTON 3A425 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GKP Μοντέλο: 3A425

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€97.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 31.3 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.12
Εύρος ροής0.12 έως 2.5 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 16 "
συνολικό ύψος2.875 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 4A688 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσες Nc Ss | AD6RTQ 4A688Έως 6.8 scfm0.120.12 έως 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€93.41
DAYTON 4A691 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AD6RTU 4A691Έως 7.7 scfm0.050.05 έως 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€112.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A425 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss
€97.07 /μονάδα