DAYTON 38EV12 Ανυψωτικό χαμηλού κεφαλιού, χωρητικότητα 6000 lb, ανύψωση ανύψωσης 15 ποδιών | AH7ZCT

DAYTON 38EV12 Ανυψωτικό χαμηλού κεφαλιού, χωρητικότητα 6000 lb, ανύψωση 15 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZCT Μοντέλο: 38EV12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα
ΦρένοΑυτορυθμιζόμενο φρένο
Άνοιγμα γάντζου1.5 "
Βάθος στέγασης7-9 / 16 "
Μήκος στέγασης7.187 "
Πλάτος στέγασης5 11 / 16 "
Ανύψωση15 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων22 "
Τοποθέτηση ΤύποςHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου77 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.24
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανικός ανυψωτήρας αλυσίδας Dayton 38EV12 σχεδιασμένος για ελιγμούς βαρέων φορτίων σε στενούς χώρους
    • Ρουλεμάν και τριβείς μείωσης τριβής για εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας και οδηγός αλυσίδας προστασίας από εμπλοκή για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής
    • Αυτορυθμιζόμενο φρένο διπλού δίσκου για να διατηρείται το φορτίο κρέμονται στην επιθυμητή θέση
    • Άγκιστρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων
    • Η βαθμολογία ANSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνύψωσηΦρένοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΠλάτοςΆνοιγμα γάντζουΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 1VW51 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3XQR 1VW5110 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€347.71
DAYTON 1VW52 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 15 ποδιών | AB3XQT 1VW5215 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€432.56
DAYTON 1VW53 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 20 ποδιών | AB3XQU 1VW5320 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€563.77
DAYTON 1VW54 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 8 ποδιών | AB3XQV 1VW548 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€317.91
Εγχειρίδιο DAYTON 1VW55 Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3XQW 1VW5510 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€377.21
DAYTON 1VW56 Manual Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 15 ποδιών | AB3XQX 1VW5615 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€497.33
Εγχειρίδιο DAYTON 1VW57 Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 20 ποδιών | AB3XQY 1VW5720 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€575.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38EV12 Ανυψωτικό χαμηλού κεφαλιού, χωρητικότητα 6000 lb, ανύψωση 15 ποδιών
€426.56 /μονάδα