Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Το DAYTON 36WC86 Control Plastic Απαιτεί μήκος AH7LZL 3 ίντσες | AH7LZD

DAYTON Το 36WC86 Control Plastic Απαιτεί μήκος AH7LZL 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LZD Μοντέλο: 36WC86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος
Μήκος3"
Υλικόπλαστικός
ΒάσηΟροφή
Απαιτεί36WC93
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON VEESP56CG Control | AH9ZGL 46D512 VEESP56CG€69.62
DAYTON VEESP56CAG Control | CH9XPM 30NZ72 VEESP56CAG€47.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Το 36WC86 Control Plastic Απαιτεί μήκος AH7LZL 3 ίντσες
€115.34 /μονάδα