Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης αποσύνδεσης DAYTON 35JF52 32A 20 HP 600VAC 3-Phase | AH4RDG

DAYTON 35JF52 Διακόπτης αποσύνδεσης 32A 20 HP 600VAC 3-φασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RDG Μοντέλο: 35JF52

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€285.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές32
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος5.2 "
DutyGeneral
Ύψος5.1 "
HP20 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP65
ΥλικόΧάλυβας και πολυανθρακικό
Τύπος περιβλήματος NEMA3R, 12
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
ΧρήσηΑπομόνωση ή αποσύνδεση φορτίου
Τάση600 VAC
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Περιλαμβάνεται ουδέτερη συναρμολόγηση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHPΠλάτοςΤιμή
DAYTON 35JF53 Διακόπτης αποσύνδεσης 50A 30 HP 600VAC 3-Phase | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 HP @ 600 VAC4.3 "€279.48
DAYTON 35JF54 Διακόπτης αποσύνδεσης 63A 40 HP 600VAC 3-φασικός | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 HP @ 600 VAC7.2 "€416.46
DAYTON 35JF56 Διακόπτης αποσύνδεσης 5.1 ίντσες Ύψος x 5.1 ίντσες Πλάτος x 5.2 ίντσες Βάθος | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 HP @ 600 VAC5.1 "€272.79
Διακόπτης αποσύνδεσης DAYTON 35JF57 7.1 ίντσες Ύψος x 4.3 ίντσες πλάτος x 5.8 ίντσες βάθος | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 HP @ 600 VAC4.3 "€315.17
DAYTON 35JF58 Διακόπτης αποσύνδεσης 7.1 ίντσες Ύψος x 7.2 ίντσες Πλάτος x 5.8 ίντσες Βάθος | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 HP @ 600 VAC7.2 "€535.05
Διακόπτης αποσύνδεσης DAYTON 35JF60 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 HP @ 600 VAC5.1 "€302.62
DAYTON 35JF61 Αποσύνδεση Διακόπτης 50A 30 HP 3PST 65IP | AH4RDR 35JF61505.8 "7.1 "30 HP @ 600 VAC4.3 "€315.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 35JF52 Διακόπτης αποσύνδεσης 32A 20 HP 600VAC 3-φασικός
€285.77 /μονάδα