DAYTON 34RY92 Proof Coil Chain HDG 250 Feet Μήκος 800 lb | AH4JMH

DAYTON 34RY92 Proof Coil Chain HDG 250 Feet Μήκος 800 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JMH Μοντέλο: 34RY92

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€505.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα
ΤαξινόμησηΣπείρα
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Βαθμός30
Μήκος250ft.
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Σύνδεσμοι ανά πόδι12.3
ΥλικόQ235 Χάλυβας
Εμπορικό μέγεθος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένος
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για ανύψωση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 1DJT6 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 20 πόδια 800 λίβρες. | AA9JHX 1DJT6Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.3 / 16 "800 λίβρες€28.00
DAYTON 1DJT7 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 250 Πόδια 800 λίβρες. | AA9JHY 1DJT7Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου250ft.3 / 16 "800 λίβρες€336.96
DAYTON 1DJT8 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 800 Πόδια 800 λίβρες. | AA9JHZ 1DJT8Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου800ft.3 / 16 "800 λίβρες€806.24
DAYTON 1DJT9 Αλυσίδα Βαθμός 30 1/4 Μέγεθος 20 Πόδια 1300 Lb. | AA9JJA 1DJT9Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.1 / 4 "1300 λίβρες€47.68
DAYTON 1DJU1 Αλυσίδα Βαθμός 30 1/4 Μέγεθος 140 Πόδια 1300 Lb. | AA9JJB 1DJU1Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου140ft.1 / 4 "1300 λίβρες€322.19
DAYTON 1DJU2 Αλυσίδα Βαθμός 30 5/16 Μέγεθος 20 πόδια 1900 Lb. | AA9JJC 1DJU2Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.5 / 16 "1900 λίβρες€72.00
DAYTON 1DJU3 Αλυσίδα Βαθμός 30 5/16 Μέγεθος 90 πόδια 1900 Lb. | AA9JJD 1DJU3Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου90ft.5 / 16 "1900 λίβρες€319.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34RY92 Proof Coil Chain HDG 250 Feet Μήκος 800 lb
€505.18 /μονάδα