DAYTON 34D683 Κυλινδρικοί τροχοί από σκληρό ελαστικό AC6LFX

DAYTON 34D683 Κύλινδρος Dolly Σκληροί ελαστικοί τροχοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6LFX Μοντέλο: 34D683

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€211.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος Ντόλυ
Διαστάσεις βάσης12 x 15-1 / 2 "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Ύψος51 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη11-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο11-1 / 2 "
Συνολικό βάθος11.5 "
συνολικό ύψος11.5 "
συνολικό πλάτος19 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το 34D683 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 34D686

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D683 Κύλινδρος Dolly Σκληροί ελαστικοί τροχοί
€211.40 /μονάδα