DAYTON 34D659 Wire Spool Cart Portable H 51-3 / 8 In | AC6LEW

DAYTON 34D659 Φορητό καρότσι με καρούλι H 51-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LEW Μοντέλο: 34D659

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wool Spool
Χωρητικότητα300 λίβρες
Βάθος16.25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος51.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Άξονας Dia.7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος22.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)115.06
Πλάτος πλοίου (cm)43.94
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αξόνων (2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D659 Φορητό καρότσι με καρούλι H 51-3/8 In
€473.31 /μονάδα