DAYTON 33W295 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 660 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GQC

DAYTON 33W295 Scissor Lift Cart 660 Lb. Ατσάλι Σταθερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GQC Μοντέλο: 33W295

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,285.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Χαμηλό ύψος17 "
Μήκος πλατφόρμας39.5ft.
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας20.5 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.7
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)56.9
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού Dayton 33W295 είναι ιδανικό για την ανύψωση βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού όπως κινητήρες, σετ συγκόλλησης και κιβώτια ταχυτήτων. Dayton ανυψωτικά καρότσια είναι κατάλληλα για εργοστάσια αυτοκινήτων, χώρους συντήρησης και επισκευής και γκαράζ.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού διαθέτει πλαίσιο στήριξης τύπου ψαλιδιού για ομοιόμορφη ανύψωση του φόρτου εργασίας χωρίς να προκαλείται ανισορροπία του μεγάλου φορτίου.
  • Διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης που ενεργοποιείται από τρόφιμα, επιτρέποντας στον χρήστη να λειτουργεί χωρίς χέρια.
  • Ο υδραυλικός κύλινδρος ανύψωσης χειρίζεται βαριά φορτία έως και 660 λίβρες.
  • Διαθέτει χαλύβδινη πλατφόρμα για ανθεκτικότητα και έχει τροχούς πολυουρεθάνης για τη διαχείριση εξαιρετικά βαρέων φορτίων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς να αποτρέψετε την κίνηση αυτού του καροτσιού Dayton 33W295 κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση;

A. Αυτό το καρότσι ανύψωσης έχει ένα πλευρικό φρένο με αντίχειρα που εμποδίζει την ανατροπή/μετακίνηση του καροτσιού.

Ε. Πώς να κάνετε ελιγμούς με αυτό το καρότσι ανύψωσης Dayton 33W295;

A. Αυτό το καρότσι ανύψωσης διαθέτει μια υπερυψωμένη λαβή για να πιάσετε το καρότσι και να κάνετε ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο αυτού του καροτσιού ανύψωσης Dayton 33W295;

Α. Έχει βαθμολογηθεί σε 660 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουPowered ByΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Σταθερός χάλυβας | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 440 λίβρες. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGN 2ΜΡΡ520 "5"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού440 λίβρες-32 "€1,293.19
Καλάθι DAYTON 2MPP6 Scissor Lift 990 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGP 2ΜΡΡ620 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού990 λίβρες-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1540 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGQ 2ΜΡΡ720 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1540 λίβρες-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 Scissor Lift Cart 2200 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGR 2ΜΡΡ820 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2200 λίβρες-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 1100 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1100 λίβρες139.5ft.€934.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33W295 Scissor Lift Cart 660 Lb. Ατσάλι Σταθερό
€1,285.08 /μονάδα