DAYTON 33W290 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 600 Lb. Steel Tilt | AC6GQB

DAYTON 33W290 Scissor Lift Cart 600 Lb. Ατσάλινο κλίση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GQB Μοντέλο: 33W290

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,290.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Χαμηλό ύψος14 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΚλίση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.3
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουPowered ByΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Σταθερός χάλυβας | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 440 λίβρες. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGN 2ΜΡΡ520 "5"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού440 λίβρες-32 "€1,293.19
Καλάθι DAYTON 2MPP6 Scissor Lift 990 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGP 2ΜΡΡ620 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού990 λίβρες-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1540 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGQ 2ΜΡΡ720 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1540 λίβρες-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 Scissor Lift Cart 2200 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGR 2ΜΡΡ820 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2200 λίβρες-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 1100 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1100 λίβρες139.5ft.€934.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33W290 Scissor Lift Cart 600 Lb. Ατσάλινο κλίση
€1,290.44 /μονάδα