DAYTON 33RG06 Καλώδιο 1/8 ίντσας 500 πόδια 7 x 7 Green Poly | AG3PDR

DAYTON 33RG06 Καλώδιο 1/8 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 Green Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PDR Μοντέλο: 33RG06

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου1 / 8 "
Υλικό επίστρωσηςΠράσινο πολυπροπυλένιο
Μήκος500ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 32 "
Πλάτος καρούλι6-1 / 2 "
Τύπος κλώνουX 7 7
Όριο φόρτου εργασίας340 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1325
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)23.01
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικό επίστρωσηςΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Τύπος κλώνουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 33RF70 Καλώδιο 1/8 ίντσας Διάμετρος 25 Πόδια 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Διαφανές βινύλιο25ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 8 "X 7 7184 λίβρες€27.71
DAYTON 33RF72 Καλώδιο 1/8 ίντσας διάμετρος 50 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Διαφανές βινύλιο50ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 8 "X 7 7184 λίβρες€35.82
DAYTON 33RF87 Καλώδιο 1/8 ίντσας 500 πόδια 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDC 33RF871 / 8 "Διαφανές βινύλιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 16 "X 7 7340 λίβρες€262.95
DAYTON 33RF95 Καλώδιο 1/8 ίντσας διάμετρος 500 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PDH 33RF953 / 32 "Διαφανές βινύλιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1 / 8 "X 7 7184 λίβρες€143.75
DAYTON 33RG50 Καλώδιο 1/8 ίντσας 500 πόδια 7 x 7 κίτρινο πολυ | AG3PEL 33RG501 / 8 "Κίτρινο πολυπροπυλένιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1 / 4 "X 7 7340 λίβρες€272.93
DAYTON 33RG89 Καλώδιο 1/8 ίντσας 25 πόδια 1 x 7 από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-X 1 7420 λίβρες€49.42
DAYTON 33RG91 Καλώδιο 1/8 ίντσας 250 πόδια 19 x 7 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-X 19 7300 λίβρες€383.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RG06 Καλώδιο 1/8 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 Green Poly
€141.97 /μονάδα