DAYTON 33RG03 Καλώδιο 13/32 ίντσες διάμετρος 250 πόδια 7 x 19 βινύλιο | AG3PDQ

DAYTON 33RG03 Καλώδιο 13/32 ιντσών Διάμετρος 250 πόδια 7 x 19 βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3PDQ Μοντέλο: 33RG03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€543.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου5 / 16 "
Υλικό επίστρωσηςΔιαφανές βινύλιο
Μήκος250ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.13 / 32 "
Πλάτος καρούλι6-1 / 4 "
Τύπος κλώνουX 7 19
Όριο φόρτου εργασίας1960 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.4775
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)22
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΜήκοςΥλικόΤύπος κλώνουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 33RG72 Καλώδιο 1/2 ίντσας 250 πόδια 6 x 19 Ανοξείδωτο ατσάλι Class Iwrc | AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι6 x 19 κλάση IWRC4560 λίβρες€3,216.40
DAYTON 33RG73 Καλώδιο 1/2 ίντσας 500 πόδια 6 x 19 κατηγορία Iwrc από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3PFB 33RG731 / 2 "500ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι6 x 19 κλάση IWRC4560 λίβρες€6,399.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RG03 Καλώδιο 13/32 ιντσών Διάμετρος 250 πόδια 7 x 19 βινύλιο
€543.48 /μονάδα