Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08280.062.0500 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 5 Length, 25PK | AB2DRE 1LE26

APPROVED VENDOR U08280.062.0500 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 5 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DRE Μοντέλο: U08280.062.0500Cross Ref: 1LE26 / 166W37

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€160.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
Μέγεθος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.747
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.062.0500 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 5 Length, 25PK
€160.19 /πακέτο