Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33NT12 Τροφοδοτικό DIN Rail 120W 24VDC Metal | AH3WZF

DAYTON 33NT12 Τροφοδοτικό DIN Rail 120W 24VDC Μεταλλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3WZF Μοντέλο: 33NT12
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
€468.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜεταλλική θήκη
Βάθος4.45 "
Ύψος4.88 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 20 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου90 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές7.5
Αξιολόγηση ισχύος120W
Ένδειξη κατάστασηςLED Ok και O / P Monitor Signal
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑξιολόγηση ισχύοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
DAYTON 33NT10 Τροφοδοτικό DIN Rail 60W 24VDC Metal | AH3WZD 33ΝΤ104.13 "4.88 "-10 βαθμοί έως 70 βαθμούς C60WΕναλλαγή1.97 "€312.70
DAYTON 33NT11 Τροφοδοτικό DIN Rail 80W 24VDC Metal | AH3WZE 33ΝΤ114.02 "4.88 "-20 βαθμοί έως 60 βαθμούς C80WΓραμμικός1.26 "€186.49
DAYTON 33NT13 Τροφοδοτικό DIN Rail 240W 24VDC Metal | AH3WZG 33ΝΤ134.45 "4.88 "-20 βαθμοί έως 60 βαθμούς C240WΓραμμικός2.36 "€617.68
DAYTON 33NT14 Τροφοδοτικό DIN Rail 480W 24VDC Metal | AH3WZH 33ΝΤ145.12 "4.96 "-10 βαθμοί έως 70 βαθμούς C480WΓραμμικός6.14 "€750.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33NT12 Τροφοδοτικό DIN Rail 120W 24VDC Μεταλλ
€468.01 /μονάδα