Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32UJ98 Counter 6 Digit Base Mount 115VAC | AH3LEM

DAYTON 32UJ98 Βάση βάσης 6ψήφιων μετρητών 115VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LEM Μοντέλο: 32UJ98

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€129.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός μετρητής
Βάθος2.37 "
DisplayΛευκά ψηφία, μαύρο φόντο
Ύψος2.38 "
Σήμα εισόδου115 VAC
Τάση Εισόδου115 VAC
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης50 δευτερόλεπτο
ΒάσηΒάση
Αριθμός ψηφίων6
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο: 10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32UJ98 Βάση βάσης 6ψήφιων μετρητών 115VAC
€129.68 /μονάδα