DAYTON 31TU31 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 1 Hp | AG2NNK

DAYTON 31TU31 Κινητήρας 3-φασικός Class F 208-230/460v 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NNK Μοντέλο: 31TU31

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€535.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56ΗΧΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.9-2.7/1.4
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση81.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.125 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8501516040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMΠλήρες φορτίοHPΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
DAYTON 31TU22 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 1 Hp | AG2NNA 31ΤΟΥ223001-36003.0-2.9/1.513001-36001.1510.75 "Ανοίξτε το Dripproof3450€516.81
DAYTON 31TU23 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 1 Hp | AG2NNB 31ΤΟΥ231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Ανοίξτε το Dripproof1750€955.62
DAYTON 31TU24 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 1 Hp | AG2NNC 31ΤΟΥ241101-12004.0-4.0/2.011101-12001.1512 1 / 16 "Ανοίξτε το Dripproof1150€760.86
DAYTON 31TU27 Κινητήρας 3 φάσεων Κλάση F 208-230/460v 2 Hp | AG2NNF 31ΤΟΥ273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Ανοίξτε το Dripproof3480€598.38
DAYTON 31TU28 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 2 Hp | AG2NNG 31ΤΟΥ281701-18005.9-5.0/2.521701-18001.1510.25 "Ανοίξτε το Dripproof1740€644.04
DAYTON 31TU29 Κινητήρας 3-φάσης Κατηγορία F 208-230 / 460v 3 Hp | AG2NNH 31ΤΟΥ293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Ανοίξτε το Dripproof3480€644.04
DAYTON 31TU30 Motor 3-phase Class F 208-230 / 460v 3 Hp | AG2NNJ 31ΤΟΥ301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Ανοίξτε το Dripproof1740€848.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31TU31 Κινητήρας 3-φασικός Class F 208-230/460v 1 Hp
€535.29 /μονάδα