DAYTON 31LZ70 Drill Press Vise Fixed 6 Inch | AG2MUL

DAYTON 31LZ70 Πρέσα τρυπανιού Vise Fixed 6 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MUL Μοντέλο: 31LZ70

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Press Vise
ΒάσηΣταθερό
Κρεβάτι / Βάση0.008 "
Δύναμη σύσφιξης1100 lbs.
Εκτροπή σιαγόνων0.0125 "στα 33 lb.
Άνοιγμα γνάθου6"
Σιαγόνα0.008 "
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος13.25 "
Βάθος λαιμού2-5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.0825
Ύψος πλοίου (cm)13
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ8466208065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 31LZ64 Drill Press Vise Σταθερό 3 ίντσες | AG2MUE 31LZ64450 λίβρες2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip€81.36
DAYTON 31LZ65 Drill Press Vise Σταθερό 4 ίντσες | AG2MUF 31LZ65450 λίβρες4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip€113.74
DAYTON 31LZ66 Drill Press Vise Σταθερό 4-3 / 4 ίντσες | AG2MUG 31LZ66450 λίβρες4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip€152.89
DAYTON 31LZ67 Drill Press Vise Σταθερό 3 ίντσες | AG2MUH 31LZ67450 λίβρες2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Ακρίβεια€69.09
DAYTON 31LZ68 Drill Press Vise Σταθερό 4 ίντσες | AG2MUJ 31LZ68750 λίβρες4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Ακρίβεια€94.15
DAYTON 31LZ69 Drill Press Vise Σταθερό 5 ίντσες | AG2MUK 31LZ69750 λίβρες5"5"3"12 "1-29 / 32 "Ακρίβεια€142.50
DAYTON 31LZ71 Πρέσα τρυπανιού Vise Fixed 3-1/2 Inch | AG2MUM 31LZ71450 λίβρες4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Γρήγορη / γρήγορη δράση€173.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LZ70 Πρέσα τρυπανιού Vise Fixed 6 Inch
€237.23 /μονάδα