Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 31EH96 Transformer In 120 Out 12/24v 150va | AG2BVE 4MTP6

DAYTON 31EH96 Transformer In 120 Out 12/24v 150va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BVE Μοντέλο: 31EH96Cross Ref: 4MTP6 / 4MTP6
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
€210.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος3.58 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.62 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠίνακας
Τάση εξόδου12 / 24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΕνθυλακωμένος
Βαθμολογία VA150VA
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
DAYTON 31EG82 Transformer In 240 / 480v Out 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ50VA3"€143.33
Μετασχηματιστής DAYTON 31EG83 In 240 / 480v Out 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ75VA3"€177.45
DAYTON 31EG84 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ100VA3.38 "€201.94
DAYTON 31EG85 Transformer In 240 / 480v Out 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ150VA3.75 "€210.00
DAYTON 31EG86 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ200VA4.5 "€301.44
Μετασχηματιστής DAYTON 31EG87 In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ250VA4.5 "€373.43
DAYTON 31EG88 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ300VA4.5 "€344.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31EH96 Transformer In 120 Out 12/24v 150va
€210.00 /μονάδα