Μετασχηματιστής DAYTON 31EH74 In 277v Out 24v 500va | AG2BUG

DAYTON 31EH74 Transformer In 277v Out 24v 500va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BUG Μοντέλο: 31EH74

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€604.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος5.41 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος5.93 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου277 VAC
ΒάσηΠίνακας
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΕνθυλακωμένος
Βαθμολογία VA500VA
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)13.82
Μήκος πλοίου (cm)13.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
DAYTON 31EG82 Transformer In 240 / 480v Out 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ50VA3"€143.33
Μετασχηματιστής DAYTON 31EG83 In 240 / 480v Out 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ75VA3"€177.45
DAYTON 31EG84 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 βαθμοί Γ100VA3.38 "€201.94
DAYTON 31EG85 Transformer In 240 / 480v Out 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ150VA3.75 "€210.00
DAYTON 31EG86 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ200VA4.5 "€301.44
Μετασχηματιστής DAYTON 31EG87 In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ250VA4.5 "€373.43
DAYTON 31EG88 Μετασχηματιστής σε 240 / 480v Out 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 βαθμοί Γ300VA4.5 "€344.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31EH74 Transformer In 277v Out 24v 500va
€604.73 /μονάδα