Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 31EE09 Phase Monitor Relay Plugin 190 - 500v | AG2BNA

DAYTON 31EE09 Plug-in ρελέ παρακολούθησης φάσης 190 - 500v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BNA Μοντέλο: 31EE09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ παρακολούθησης φάσης
βάση ΤύποςΣυνδέω
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Τάση Εισόδουαπό 190 έως 500
Αριθμός επαφών1
Φάση3
Καρφίτσες8
Αξιολόγηση ισχύος40 VA
Ρευματοδότης5X852
Καθυστέρηση ταξιδιού (δευτ.)Ενεργοποίηση και επανεκκίνηση μετά την εκκαθάριση σφαλμάτων: Διορθώθηκε 2 δευτ., Απώλεια φάσης και αντιστροφή: Διορθώθηκε 100 msec, Ανισορροπία φάσης: Διορθώθηκε 2 δευτ., Υπόταση: Σταθερό 4 δευτερόλεπτα.
ΧαρακτηριστικάΣυνδέω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος πτώσης (90% της ονομαστικής τάσης)
    • Ανισορροπία τάσης (%) (6)
    • Εύρος παραλαβής (208 έως 480VAC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 31EE08 Φάση ρελέ Plug -in 190 - 500v | AG2BMZ 31EE08€162.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31EE09 Plug-in ρελέ παρακολούθησης φάσης 190 - 500v
€137.01 /μονάδα