Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Black 50mm 24VAC / DC | AF9ZUD

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Black 50mm 24VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZUD Μοντέλο: 30XT46

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€61.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα βομβητή
ΧρώμαΜαύρη
Τρέχουσα συντάχθηκε0.012 έως 0.020Α
Διάμετρος50mm
Ύψος2 47 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
ΒαθμολογίαIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Επίπεδο ήχου75 έως 85 dB
Τάση24 VAC/DC
Watts0.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8531800040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒαθμολογίαΤάσηΤιμή
DAYTON 30XT47 Buzzer Unit Black 50mm 110V | AF9ZUE 30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€60.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30XT46 Buzzer Unit Black 50mm 24VAC/DC
€61.03 /μονάδα