Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G465 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1no/1nc Πράσινο | AC4NYD

DAYTON 30G465 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό 30mm 1no/1nc Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NYD Μοντέλο: 30G465

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€260.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΔιατηρήθηκε 2 Θέση Push / Pull
BezelΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-Cast
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelΧρώμαΥλικό κεφαλήςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή
DAYTON 30G464 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NYC 30G464Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRedΜέταλλοΜέταλλο4, 13€260.62
DAYTON 30G467 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NYF 30G467πλαστικόςRedπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13€179.93
DAYTON 30G468 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1no/1nc Πράσινο | AC4NYG 30G468πλαστικόςΠράσινοπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13€163.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G465 Πλήκτρο χωρίς φωτισμό 30mm 1no/1nc Πράσινο
€260.62 /μονάδα