Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G253 Κουμπί E-stop Μη φωτισμένο 22mm 1nc Κόκκινο | AC4NNC

DAYTON 30G253 Κουμπί E-stop Μη φωτιζόμενο 22mm 1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NNC Μοντέλο: 30G253
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
€62.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣυντηρείται με το Turn to Release
BezelChrome
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΚαουτσούκ νιτριλίου
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Φωτιζόμενο / Μη φωτισμένο (Μη Φωτιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
DAYTON 30G249 Πλήκτρο E-stop Μη φωτισμένο 22mm 1nc Κόκκινο | AC4NMY 30G249Συντηρούμενη ώθηση / τράβηγμα1NC€66.92
DAYTON 30G251 E-stop Push Button Μη φωτιζόμενο 22mm 1no/1nc | AC4NNA 30G251Διατηρημένο Push / Pull με Trigger Release1NO / 1NC€28.00
DAYTON 30G255 Κουμπί E-stop Μη φωτισμένο 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255Συντηρείται με το Turn to Release1NO / 1NC€98.70
DAYTON 30G257 Πλήκτρο E-stop Μη φωτισμένο 22mm 1nc Κόκκινο | AC4NNG 30G257Συντηρούμενη απελευθέρωση κλειδιών1NC€32.67
DAYTON 30G258 E-stop Push Button Μη φωτιζόμενο 22mm 1no/1nc | AC4NNH 30G258Συντηρούμενη απελευθέρωση κλειδιών1NO / 1NC€38.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G253 Κουμπί E-stop Μη φωτιζόμενο 22mm 1nc Κόκκινο
€62.61 /μονάδα