Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30D497 Μπάγκο δεσίματος μήκους 8 ίντσες # 10-32 ίντσες Πακέτο 4 | AC4KWB

DAYTON 30D497 Μπάρες Μήκος 8 ιντσών .#10-32 ίντσες Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KWB Μοντέλο: 30D497

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδοι κινητήρα
Μήκος8"
Θέματα# 10-32 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8503009520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 30D496 Μπάρες Μήκος 8 ίντσες # 8-32 ίντσες Πακέτο 4 | AC4KWA 30D4964€44.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30D497 Μπάρες Μήκος 8 ιντσών .#10-32 ίντσες Πακέτο 4
€44.48 /πακέτο