Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30D494 Shaft Adapter Od 3/8 Inch Pack of 4 | AC4KVY

DAYTON 30D494 Προσαρμογέας άξονα Od 3/8 ιντσών Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KVY Μοντέλο: 30D494

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας άξονα
ΛειτουργίαΠροσαρμόζεται 5/16 "Dia Shaft to 3/8"
Μέσα Dia.5 / 16 "
Μήκος1"
Εκτός Dia.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΜέσα Dia.Εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
Προσαρμογέας άξονα DAYTON 30D492 Od 5/16 Inch Pack Of 4 | AC4KVW 30D492Προσαρμόζεται 1/4 "Dia Shaft to 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5€50.73
DAYTON 30D493 Shaft Adapter Od 1/2 Inch Πακέτο 4 | AC4KVX 30D493Προσαρμόζεται 3/8 "Dia Shaft to 1/2"3 / 8 "1 / 2 "5€40.11
Προσαρμογέας άξονα DAYTON 30D495 Od 5/8 ίντσας Πακέτο 4 | AC4KVZ 30D495Προσαρμόζεται 1/2 "Dia Shaft to 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5€43.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30D494 Προσαρμογέας άξονα Od 3/8 ιντσών Πακέτο 4
€37.12 /πακέτο