Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 8.3-7.6/3.8 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 70 @ 72 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 40-87 @ 100-50 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολα προσβάσιμο |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 107 |
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού | 43 |
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού | 32 |
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού | 17 |
GPM νερού @ 130 Ft. του κεφαλιού | 2 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 105 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 103 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 100 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 98 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 92 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 87 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 79 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 72 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 63 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 55 |
Ύψος | 9" |
Στέγαση Υλικό | Χαλκί |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | 316 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 200 PSI |
Μήκος | 16.875 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 200 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 5 / 16 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 107 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 131 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 56 PSI |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 2 @ 130 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | TEFC |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | 4 Αυξήσεις θέσης |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός άνθρακας σε κεραμικό |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.15 |
Υλικό άξονα | 303 από ανοξείδωτο ατσάλι |
Χαρακτηριστικά | Υψηλό κεφάλι |
Τάση | 208-230/460 |
Υλικό Volute | Χαλκί |
Υγρό υλικό | Χάλκινο, Ορείχαλκο, Βιτόν, Άνθρακας, Κεραμικό, 316 SS |
Πλάτος | 8.75 " |