Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 5.8/2.9 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 70 @ 52 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 50-95 @ 65-30 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Πλευρά και κάτω |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 122 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 115 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 109 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 103 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 98 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 84 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 68 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 46 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 10 |
Ύψος | 7" |
Στέγαση Υλικό | Χάλκινο, Ορείχαλκο |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Χάλκινο, Ορείχαλκο |
Τύπος στροφείου | Ημι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 206 PSI |
Μήκος | 14 13 / 16 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 200 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 25 / 64 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 122 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 72 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 31.2 PSI |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 10 @ 70 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | Φάση 3 |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | 4 θέση |
Υλικό βιδών | Χάλυβας, από ψευδάργυρο |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Buna-N, Carbon, Κεραμικό, SS |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.2 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Μέγεθος άξονα | 5/8 ίντσες |
Χαρακτηριστικά | Φυγόκεντρος |
Τάση | 230/460 |
Υλικό Volute | Χάλκινο, Ορείχαλκο |
Υγρό υλικό | Χάλκινο, Ορείχαλκο, Buna-N, Carbon, Κεραμικό, SS |
Πλάτος | 7.625 " |