Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWR8 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HMT

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 2ZWR8 3/4 Hp 3-φασική 208-230/460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HMT Μοντέλο: 2ZWR8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,262.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές2.7-2.5/1.2
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head47 @ 36 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head35-63 @ 45-20 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΠλευρά και κάτω
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού58
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού22
Ύψος5.875 "
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο, Ορείχαλκο
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος12.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής72 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι55 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση22.9 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής22 @ 50 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΧάλυβας, από ψευδάργυρο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧάλκινο, Ορείχαλκο
Υγρό υλικόΧάλκινο, Ορείχαλκο, Buna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Πλάτος6.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 2ZWR8 3/4 Hp 3-φασική 208-230/460
€1,262.00 /μονάδα