Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | - / 12.5 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 119 @ 57 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 60-144 @ 75-35 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Πλευρά και κάτω |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 170 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 166 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 162 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 154 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 146 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 130 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 110 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 82 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 35 |
Ύψος | 7" |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Χυτοσίδηρος |
Τύπος στροφείου | Ημι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη |
Είσοδος | 2" |
Πίεση εισόδου | 200 PSI |
Μήκος | 14 13 / 16 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 200 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 2 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 170 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 74 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 32 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 35 @ 70 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | Έναρξη πυκνωτή |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Φάση | 1 |
Περιστροφή θύρας | 4 θέση |
Υλικό βιδών | Χάλυβας, από ψευδάργυρο |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Buna-N, Carbon, Κεραμικό, SS |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Μέγεθος άξονα | 5/8 ίντσες |
Χαρακτηριστικά | Φυγόκεντρος |
Τάση | 230 |
Υλικό Volute | Μαντεμένια |
Υγρό υλικό | Χυτοσίδηρος, Buna-N, Carbon, Ceramic, SS |
Πλάτος | 7.625 " |