DAYTON 2ZWP1 Φυγοκεντρική αντλία 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HMA

DAYTON 2ZWP1 Αντλία Φυγοκεντρική 1/2 Hp 1 Ph 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HMA Μοντέλο: 2ZWP1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€479.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.4/4.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head38 @ 27 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head25-50 @ 35-15 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΠλευρά και κάτω
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού48
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού10
Ύψος5.875 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧυτοσίδηρος
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος13.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής67 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι44 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση19 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 40 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΧάλυβας, από ψευδάργυρο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Buna-N, Carbon, Ceramic, SS
Πλάτος6.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.525
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZWP1 Αντλία Φυγοκεντρική 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
€479.30 /μονάδα