DAYTON 2ZWN9 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HLZ

DAYTON 2ZWN9 Αντλία Φυγοκεντρική 1/3 Hp 1 Ph 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLZ Μοντέλο: 2ZWN9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€459.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές7.5/3.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head30 @ 26 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head25-37 @ 30-25 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΠλευρά και κάτω
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού10
Ύψος5.875 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧυτοσίδηρος
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη
Είσοδος1"
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος13 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά23 / 64 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής41 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι44 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση18.2 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 40 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet3 / 4 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΧάλυβας, από ψευδάργυρο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Buna-N, Carbon, Ceramic, SS
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.913
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZWN9 Αντλία Φυγοκεντρική 1/3 Hp 1 Ph 115/230v
€459.62 /μονάδα