DAYTON 2YV13 Surface-Mount Pump House Heater, 500W/375W/500W, 120VAC/208VAC/240VAC, 1 Phase, Convection | CH6JLT

DAYTON 2YV13 Επιφανειακή αντλία θέρμανσης, 500W/375W/500W, 120VAC/208VAC/240VAC, 1 φάση, Συναγωγή

Είδος: CH6JLT Μοντέλο: 2YV13
€337.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα
Ενισχυτές2.1A / 1.8A / 4.2A
Χωρητικότητα1706/1284/1706 BTUH
Συχνότητα60 Hz
Χρώμα στέγασηςΜπεζ
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Συνολικό βάθος3 1 / 2 "
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 21MK93 Θερμαντήρας Αερίου Υπέρυθρου Αερίου, Φυσικό Αέριο, Είσοδος Χωρητικότητας Θέρμανσης 34000 BtuH, 8 x 8 πόδια | CJ2GRD 21ΜΚ93€1,839.94
RFQ
DAYTON 21MK94 Θερμαντήρας Αερίου Υπέρυθρου Αερίου, Προπάνιο, Είσοδος Θέρμανσης 34000 BtuH, 8 πόδια Ελάχ. Ύψος | CJ2GRE 21ΜΚ94€1,839.94
RFQ
DAYTON 60PG23 Portable Gas Torpedo Heater, 125000 BtuH, 3100 sq ft Περιοχή θέρμανσης | CJ3AUP 60PG23€637.48
RFQ
DAYTON 60PG22 Portable Gas Torpedo Heater, 60000 BtuH, 1350 sq ft Περιοχή θέρμανσης | CJ3AUQ 60PG22€468.90
RFQ
DAYTON 400C59 Χωνευτός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου, 4000W, 277V AC, 1-φασικός, Γκρι | CJ3CWZ 400C59€1,398.72
RFQ
DAYTON 400C58 Χωνευτός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου, 4000W, 240V AC, 1-φασικός, Λευκός | CJ3CXA 400C58€1,570.75
RFQ
DAYTON 400C60 Χωνευτός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου, 4000W, 208V AC, 1-φασικός, Γκρι | CJ3CXB 400C60€1,357.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YV13 Επιφανειακή αντλία θέρμανσης, 500W/375W/500W, 120VAC/208VAC/240VAC, 1 φάση, Συναγωγή
€337.71 /μονάδα