Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Μαύρο | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DMC Μοντέλο: 2YV10
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
€662.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση Toespace
Ενισχυτές AC6.3/12.5
BtuH2560/5120
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος8.875 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Γκριλ Ύψος3-5 / 8 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας βαρέως μετρητή
Πλάτος γρίλιου15-3 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΑνεμιστήρας
Ύψος3.5 "
Hz60
Τοποθέτηση Τύποςεσοχή
Φάση1
Τραχύ ύψος ανοίγματος3-1 / 2 "
Τραχύ άνοιγμα πλάτους14-1 / 4 "
Τάση120
Watts750/1500
Πλάτος14.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.698
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος ανοίγματος τραχιών (8-7 / 8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Μαύρο
€662.59 /μονάδα