Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEF8 Ind Link Μετατόπιση Διπλών Κλώνων Pk5 | AC4BCU

DAYTON 2YEF8 Ind Link Μετατόπιση διπλού σκέλους Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4BCU Μοντέλο: 2YEF8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60-2
αντοχή στη θραύση18,500 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.330
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.016 "
Διάμετρος τρύπας.0.233 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο3300 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.961 "
Μήκος καρφιτσών1.961 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Πίσσα0.75 "
Rivet End to Center Line0.945 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.094 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό18,500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜετατόπιση διπλού σκέλους
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEE8 Ind Link Διπλή βάση Σύνδεση Pk5 | AC4BCJ 2ΕΕΕ80.898 "35-24850 λίβρες0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2ΕΕΕ91.247 "40-27900 λίβρες1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2ΥΕΦ11.571 "50-213,200 λίβρες1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2ΥΕΦ21.961 "60-218,500 λίβρες1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCN 2ΥΕΦ32.543 "80-232,600 λίβρες2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF4 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCP 2ΥΕΦ43.075 "100-250,690 λίβρες3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€12.29
DAYTON 2YEF5 Ind Link Διπλό Κλώνο Offset Pk5 | AC4BCQ 2ΥΕΦ50.898 "35-24850 λίβρες0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEF8 Ind Link Μετατόπιση διπλού σκέλους Pk5
€38.59 /πακέτο