Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βοηθητικό πρόγραμμα αισθητήρα αντλίας DAYTON 2VAN7 1/4 Hp 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PAA Μοντέλο: 2VAN7
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
€243.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χρησιμότητας
Ενισχυτές2.5 AC
Βασικό υλικόΘερμοπλαστικός
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος9ft.
Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος6"
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΔιαλείπων
ΛειτουργίαΑυτόματη απενεργοποίηση
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού30
HandleΝαι
Ύψος11.75 "
ΣτέγασηΘερμοπλαστικός
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
HP1/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή20 πόδια.
ΚινητήραςTEFC
Υλικό περιβλήματος κινητήραΘερμοπλαστικός
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΜπόνα Ν
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΘερμοπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΒοηθητικό πρόγραμμα αισθητήρα
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.879
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΥλικό σώματοςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούRPMΥλικό άξοναΧαρακτηριστικάΤάσηGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 5UXL8 Αντλία χρησιμότητας 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCΕπινικελωμένος ορείχαλκος3.325000Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμπαγής εύκαμπτη πτερωτή12 VDC3.72€172.66
DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCΑνοξείδωτο ατσάλι3.325000Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμπαγής εύκαμπτη πτερωτή12 VDC3.72€226.87
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 1 1/4 HP, Inox, Continuous | CJ3APA 4LA43--------€2,150.44
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 7/10 HP, Ανοξείδωτο ατσάλι, Διαλείπουσα | CJ3APB 4LA45--------€1,540.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v
€243.34 /μονάδα