Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2TGF8 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 15-3 / 4 In | AC3GYP

DAYTON 2TGF8 Ορθογώνιο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 11-3/4 x 15-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GYP Μοντέλο: 2TGF8
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
€159.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροσβεστήρας
Ύψος απόσβεσης11-3 / 4 "
Πλάτος αποσβεστήρα15-3 / 4 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
Ελεύθερη περιοχή0.901 τετραγωνικά πόδια.
Υλικό22 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΔυναμική, κάθετη ή οριζόντια
Ονομαστικό ύψος αγωγού12 "
Ονομαστικό πλάτος αγωγού16 "
Συνιστώμενη γωνία συγκράτησης2TGH6
ShapeΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2625
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος αποσβεστήρα (3-11 / 16 ")
    • Fusible Link (165 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια σχήμα αγωγούFrame Less FlangeΕλεύθερη περιοχήΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤραχύ σχήμα ανοίγματοςShapeΤιμή
DAYTON 2TGA3 Rectangular Fire Damper 5-3 / 4 x 9-3 / 4 Inch | AC3GWV 2TGA3--0.219 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€74.81
DAYTON 2TGA5 Fire Damper, Static, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 Inch Size, Vertical | AC3GWX 2TGA5Ορθογώνιος72 τ.μ.0.3 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος5 3 / 4 "ΟρθογώνιοςΟρθογώνιος€80.35
DAYTON 2TGA6 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 11-3 / 4 ίντσα | AC3GWY 2TGA6--0.401 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€82.43
DAYTON 2TGA7 Rectangular Fire Damper 9-3 / 4 x 11-3 / 4 ίντσες | AC3GWZ 2TGA7--0.528 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€83.28
DAYTON 2TGA8 Fire Demper, 11-3/4 Inch Width, Ορθογώνιο | AC3GXA 2TGA8Τετράγωνα144 τ.μ.0.7 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος11 3 / 4 "ΤετράγωναΤετράγωνα€116.84
DAYTON 2TGA9 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€103.58
DAYTON 2TGC2 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 15-3 / 4 ίντσα | AC3GXD 2TGC2--0.561 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€88.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TGF8 Ορθογώνιο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 11-3/4 x 15-3/4 ίντσες
€159.99 /μονάδα