Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2TGA1 Square Fire Damper 5-3 / 4 Inch Πλάτος 165 Degree F | AC3GWT

DAYTON 2TGA1 Τετράγωνο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 5-3/4 ίντσες πλάτος 165 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GWT Μοντέλο: 2TGA1
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
€88.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροσβεστήρας
Ύψος απόσβεσης5-3 / 4 "
Πλάτος αποσβεστήρα5-3 / 4 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
Ελεύθερη περιοχή0.110 τετραγωνικά πόδια.
Υλικό22 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣτατικός, κάθετος
Ονομαστικό ύψος αγωγού6"
Ονομαστικό πλάτος αγωγού6"
Συνιστώμενη γωνία συγκράτησης2TGG4
ShapeΤετράγωνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος αποσβεστήρα (3-11 / 16 ")
    • Fusible Link (165 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
DAYTON 2TGA2 Square Fire Damper 7-3 / 4 Inch Πλάτος 165 Degree F | AC3GWU 2TGA20.241 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€75.38
DAYTON 2TGA4 Square Fire Damper 9-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC3GWW 2TGA40.422 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€80.64
DAYTON 2TGC1 Square Fire Damper 13-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC3GXC 2TGC10.925 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€150.90
DAYTON 2TGC4 Square Fire Damper 15-3/4 ίντσας Πλάτος | AC3GXF 2TGC41.257 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€150.36
DAYTON 2TGC5 Square Fire Damper 17-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC3GXG 2TGC51.640 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€166.11
DAYTON 2TGC7 Square Fire Damper 23-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC3GXJ 2TGC73.068 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος€169.30
DAYTON 2TGC8 Square Fire Damper 5-3 / 4 Inch Πλάτος 165 Degree F | AC3GXK 2TGC80.110 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, οριζόντιος€107.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TGA1 Τετράγωνο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 5-3/4 ίντσες πλάτος 165 μοίρες F
€88.76 /μονάδα